Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő 4mm2 41 pólus 32A SN171187 - 2883810000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő 4mm2 41 pólus 32A SN171187

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4064675848844

Sonepar cikkszám

SN171187

Gyártói cikkszám

2883810000

Gyártói típuskód

ZQV 4N/41

Keresztösszekötő 4mm2 41 pólus 32A