WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz 32A piros SN087774 - 1793950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087774
Gyártói cikkszám
1793950000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/2 RT
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; EC000489 ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz 32A piros