WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz SN087773 - 1527930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6.1 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087773
Gyártói cikkszám
1527930000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6.1 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; EC000489 ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz