WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 20 SN189677 - 2883800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4064675848769
Sonepar cikkszám
SN189677
Gyártói cikkszám
2883800000
Gyártói típuskód
ZQV 4N/20
Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 20