WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő SN114323 - 1069900000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5 mm
Szín - bézs
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114323
Gyártói cikkszám
1069900000
Gyártói típuskód
WDS 2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5 mm
Szín:
bézs
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
22 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Keresztösszekötő