WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő sorkapocshoz WQB PEN 35N SN127861 - 1079500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 16 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190370121
Sonepar cikkszám
SN127861
Gyártói cikkszám
1079500000
Gyártói típuskód
WQB PEN 35N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
16 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Keresztösszekötő sorkapocshoz WQB PEN 35N