WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő WQV 70N/3 9512250000 Weidmüller SN124569 - 9512250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 20.5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190403935
Sonepar cikkszám
SN124569
Gyártói cikkszám
9512250000
Gyártói típuskód
WQV 70N/3
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
20.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
192 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Keresztösszekötő WQV 70N/3 9512250000 Weidmüller