Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő ZQV 6N/6 SN140225 - 2733950000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Keresztösszekötő ZQV 6N/6 SN140225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 6

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - narancs

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4064675066699

Sonepar cikkszám

SN140225

Gyártói cikkszám

2733950000

Gyártói típuskód

ZQV 6N/6

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

6

Raszterméret:

8 mm

Szín:

narancs

Szerelési mód:

dugaszolható

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

41 A

Szigetelt:

Igen

Keresztösszekötő ZQV 6N/6