WEIDMÜLLER - Készülék jelölő 15 MM sárga SN112156 - 2006600000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112156
Gyártói cikkszám
2006600000
Gyártói típuskód
EL 15 MM GE 30M
Öntapadós:
Nem
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő 15 MM sárga