WEIDMÜLLER - Készülék jelölő 25x25mm sárga 120db/cs SN017492 - 1741090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190964313
Sonepar cikkszám
SN017492
Gyártói cikkszám
1741090000
Gyártói típuskód
SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
25 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő 25x25mm sárga 120db/cs