WEIDMÜLLER - Készülék jelölő 50x50mm sárga SN075391 - 1741100000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190964320
Sonepar cikkszám
SN075391
Gyártói cikkszám
1741100000
Gyártói típuskód
SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő 50x50mm sárga