WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap (100db/csomag) SN111994 - 2496920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111994
Gyártói cikkszám
2496920000
Gyártói típuskód
SM 27/18 MM WS VPE100
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap (100db/csomag)