WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x27mm fehér öntapadós SN007134 - 1876590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248466504
Sonepar cikkszám
SN007134
Gyártói cikkszám
1876590000
Gyártói típuskód
CC 15/17 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x27mm fehér öntapadós