WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x27mm fehér öntapadós SN054461 - 2005600000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
450 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118391084
Sonepar cikkszám
SN054461
Gyártói cikkszám
2005600000
Gyártói típuskód
CC 15/27 MM WS
Öntapadós:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x27mm fehér öntapadós