Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x45 mm fehér öntapadó 450db/csomag SN083348 - 2005500000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x45 mm fehér öntapadó 450db/csomag SN083348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 450 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118390889

Sonepar cikkszám

SN083348

Gyártói cikkszám

2005500000

Gyártói típuskód

CC 15/45 MM WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x45 mm fehér öntapadó 450db/csomag