Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x45mm fehér öntapadós GT86420 - 1111250000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x45mm fehér öntapadós GT86420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 15 mm

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248888788

Sonepar cikkszám

GT86420

Gyártói cikkszám

1111250000

Gyártói típuskód

CC 15/45 K MC NE WS

Öntapadós:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x45mm fehér öntapadós