WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x45mm öntapadós SN002078 - 1111210000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 45 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248888740
Sonepar cikkszám
SN002078
Gyártói cikkszám
1111210000
Gyártói típuskód
CC 15/45 MC NE WS
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap 15x45mm öntapadós