Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x45mm szürke öntapadós GT86421 - 1111270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x45mm szürke öntapadós GT86421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - szürke

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248888764

Sonepar cikkszám

GT86421

Gyártói cikkszám

1111270000

Gyártói típuskód

CC 15/45 K MC NE GR

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x45mm szürke öntapadós