Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x60mm Fehér SN117867 - 2005410000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x60mm Fehér SN117867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 0.1 mm

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 450 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118391077

Sonepar cikkszám

SN117867

Gyártói cikkszám

2005410000

Gyártói típuskód

CC 15/60 MM WS

Öntapadós:

Igen

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

0.1 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Készülék jelölő lap 15x60mm Fehér