WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x60mm sárga SN107368 - 2005430000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
450 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107368
Gyártói cikkszám
2005430000
Gyártói típuskód
CC 15/60 MM GE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap 15x60mm sárga