WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 15x60mm szürke öntapadós GT86422 - 1072650000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248829064
Sonepar cikkszám
GT86422
Gyártói cikkszám
1072650000
Gyártói típuskód
CC 15/60 K MC NE GR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x60mm szürke öntapadós