WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 18x27mm fehér öntapadós SN133814 - 2006280000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118391480
Sonepar cikkszám
SN133814
Gyártói cikkszám
2006280000
Gyártói típuskód
SM 27/18 MM WS
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap 18x27mm fehér öntapadós