WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 30x60mm öntapadós GT88974 - 1158820000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248947522
Sonepar cikkszám
GT88974
Gyártói cikkszám
1158820000
Gyártói típuskód
CC 30/60 O4MM MC NE GN
Szín:
zöld
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap 30x60mm öntapadós