Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 30x60mm öntapadós GT88976 - 1083160000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 30x60mm öntapadós GT88976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 30 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248846795

Sonepar cikkszám

GT88976

Gyártói cikkszám

1083160000

Gyártói típuskód

CC 30/60 O4MM MC NE GE

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

30 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülék jelölő lap 30x60mm öntapadós