Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 30x60mm szürke öntapadós GT86423 - 1934390000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 30x60mm szürke öntapadós GT86423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248590933

Sonepar cikkszám

GT86423

Gyártói cikkszám

1934390000

Gyártói típuskód

CC 30/60 K MC NE WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

30 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 30x60mm szürke öntapadós