WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 30x60mm szürke öntapadós GT86424 - 1072680000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248829057
Sonepar cikkszám
GT86424
Gyártói cikkszám
1072680000
Gyártói típuskód
CC 30/60 K MC NE GR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 30x60mm szürke öntapadós