WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 54x85mm szürke öntapadós GT86426 - 1138450000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248919796
Sonepar cikkszám
GT86426
Gyártói cikkszám
1138450000
Gyártói típuskód
CC 85/54 K MC NE GR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
54 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 54x85mm szürke öntapadós