Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 9x18mm fehér öntapadós SN089514 - 2006220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 9x18mm fehér öntapadós SN089514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118391435

Sonepar cikkszám

SN089514

Gyártói cikkszám

2006220000

Gyártói típuskód

SM 18/9.5 MM WS

Öntapadós:

Nem

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Szélesség:

18 mm

Magasság:

9 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag - Készülék jelölő lap 9x18mm fehér öntapadós