Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 9x18mm sárga öntapadós SN079453 - 2006240000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap 9x18mm sárga öntapadós SN079453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079453

Gyártói cikkszám

2006240000

Gyártói típuskód

SM 18/9.5 MM GE

Öntapadós:

Nem

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Szélesség:

18 mm

Magasság:

9 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 9x18mm sárga öntapadós