Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap CC-M 85/27 AL GT89356 - 1327650000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap CC-M 85/27 AL GT89356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118132540

Sonepar cikkszám

GT89356

Gyártói cikkszám

1327650000

Gyártói típuskód

CC-M 85/27 AL

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

85 mm

Magasság:

27 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap CC-M 85/27 AL