WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap CC-M DIA 30 AL GT97437 - 1327750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118132625
Sonepar cikkszám
GT97437
Gyártói cikkszám
1327750000
Gyártói típuskód
CC-M DIA 30 AL
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap CC-M DIA 30 AL