WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap ezüst GT40239 - 1876760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 27 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248467266
Sonepar cikkszám
GT40239
Gyártói cikkszám
1876760000
Gyártói típuskód
CC 15/27 MC NE SI
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő, pólusszám: 50