WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér 22/22 SN106736 - 1877570000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106736
Gyártói cikkszám
1877570000
Gyártói típuskód
SM 22/22 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
22 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap fehér 22/22