WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér GT40240 - 1877310000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248467945
Sonepar cikkszám
GT40240
Gyártói cikkszám
1877310000
Gyártói típuskód
CC 15/60 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő, pólusszám: 50