WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér GT50567 - 1934420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248590964
Sonepar cikkszám
GT50567
Gyártói cikkszám
1934420000
Gyártói típuskód
CC 30/60 MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Relé válasz-, véglap AMG-hez