Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér SN095904 - 1877220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér SN095904

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095904

Gyártói cikkszám

1877220000

Gyártói típuskód

CC 15/49 K MC NE WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

49 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Készülék jelölő lap fehér