WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap fehér SN122891 - 2005330000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0.1 mm
Csomagolás és feltételek
450 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118391121
Sonepar cikkszám
SN122891
Gyártói cikkszám
2005330000
Gyártói típuskód
CC 30/60 MM WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0.1 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Készülék jelölő lap fehér