WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT17376 - 1674740000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190447663
Sonepar cikkszám
GT17376
Gyártói cikkszám
1674740000
Gyártói típuskód
ESG 8/17 MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
8 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap