WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT17377 - 1609940000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190203528
Sonepar cikkszám
GT17377
Gyártói cikkszám
1609940000
Gyártói típuskód
ESG 9/20 MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
9 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap