WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT17378 - 1674760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190447649
Sonepar cikkszám
GT17378
Gyártói cikkszám
1674760000
Gyártói típuskód
ESG 9/17 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
9 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap