WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT29816 - 1736181044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190985950
Sonepar cikkszám
GT29816
Gyártói cikkszám
1736181044
Gyártói típuskód
ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
7 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
7 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap