WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT38016 - 1755340000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Szélesség - 17 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248017577
Sonepar cikkszám
GT38016
Gyártói cikkszám
1755340000
Gyártói típuskód
ESG 8/17 SYS PRO M WS
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
8 mm
Mágneses:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-16mm2 "/" jel 100db/cs