Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT40242 - 1876630000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT40242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felirat - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 15 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248467143

Sonepar cikkszám

GT40242

Gyártói cikkszám

1876630000

Gyártói típuskód

CC 15/27 MC SDR

Felirat:

egyéb

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A TS35 sínre csav bek