WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT40244 - 1877320000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - egyéb
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248467952
Sonepar cikkszám
GT40244
Gyártói cikkszám
1877320000
Gyártói típuskód
CC 15/60 K MC SDR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
egyéb
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre