WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT63924 - 1699820000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Szélesség - 27 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190892265
Sonepar cikkszám
GT63924
Gyártói cikkszám
1699820000
Gyártói típuskód
SM 27/8 MC NE WS
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap