Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT63927 - 1248650000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT63927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 45 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Magasság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118038682

Sonepar cikkszám

GT63927

Gyártói cikkszám

1248650000

Gyártói típuskód

SM 45/45-24 MC NE WS

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

45 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap