Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT67584 - 1713740000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT67584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 18 mm

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190331153

Sonepar cikkszám

GT67584

Gyártói cikkszám

1713740000

Gyártói típuskód

SM 27/18 MC NE SI

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

18 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

18 mm

Mágneses:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap