Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT83380 - 1857440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT83380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248402731

Sonepar cikkszám

GT83380

Gyártói cikkszám

1857440000

Gyártói típuskód

ESG 9/11 K MC NE WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Szélesség:

11 mm

Magasság:

9 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap