WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT86413 - 1014640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 18 mm
Szélesség - 27 mm
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248723324
Sonepar cikkszám
GT86413
Gyártói cikkszám
1014640000
Gyártói típuskód
SM 27/18 MC NE GR
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap