WEIDMÜLLER - Készülék jelölő lap GT86414 - 1073340000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248831425
Sonepar cikkszám
GT86414
Gyártói cikkszám
1073340000
Gyártói típuskód
SM 27/18 K MC NE GR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
18 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap